ADVC-12-10-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-12-10-P
Rubix:798192354000
fabricante:530569
EAN:4052568085834
ADVC-12-10-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-12-10-P


Cilindro de carrera corta ADVC-12-10-P Sin rosca en el vástago del pistón Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x25x60 mm
Peso neto33,97 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
49,14 € Sin IVA
/ unidad
59,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días