MQQLB10-20D

Cilindro compacto de baja fricción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MQQLB10-20D
Rubix:751602746043
fabricante:00015237
EAN:3618036370089
brand logo

Resumen técnico

Tipol (anticarga lateral (casquillo esférico integrado))
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MQQLB10-20D


El cilindro MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme o baja fricción. MQQ está disponible como estándar o en tipo resistente a cargas laterales (con casquillos lineales de bolas incorporados). Los diámetros van de 10mm a 28mm y las carreras están disponibles hasta 100mm.
MQQ, Cilindro compacto, Sellado metálico, Baja fricción

Información técnica


Atributos
Peso neto172 g
Tipol (anticarga lateral (casquillo esférico integrado))
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Materialvástago: acero al carbono (cromado duro); manguito: acero inoxidable especial; pistón: acero inoxidable especial
Diámetro de escariado6.5 mm
321,24 € Sin IVA
/ unidad
388,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días