CQ2KWB40TF-15DZ

Cilindro Compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2KWB40TF-15DZ
Rubix:799252001000
fabricante:CQ2KWB40TF-15DZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2KWB40TF-15DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, permitiendo montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Cilindro compacto de doble efecto, doble vástago, no rotativo
Compatible con auto switches

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
103,80 € Sin IVA
/ unidad
125,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días