KPZ-DA-032-0050-004122411000020-B [0822393007]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822393007
Rubix:799184737000
fabricante:0822393007
EAN:3661475902540
brand logo

Resumen técnico

Tipo822393007
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-032-0050-004122411000020-B [0822393007]


Información técnica


Atributos
Tipo822393007
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
112,28 € Sin IVA
/ unidad
135,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días