Referencias
Festo:ADNGF-63-25-P-A
Rubix:798195868000
fabricante:554271
EAN:4052568198961

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto adngf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADNGF-63-25-P-A
Cilindro compacto ADNGF-12-10-P-A Según ISO 21287, con guía de deslizamiento, vástago asegurado contra giro mediante vástagos de guía y placa de apoyo. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Según norma=ISO 21287, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Cualidades
- ISO 21287
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
- For position sensing
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1051,5 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto adngf |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,53 € Sin IVA
/ unidad
272,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días