Referencias
Festo:ADVC-25-25-I-P
Rubix:798191824000
fabricante:188181
EAN:4052568077662

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-25-25-I-P
Cilindro de carrera corta ADVC-25-25-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 151,5 g |
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,45 € Sin IVA
/ unidad
87,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días