CDQ2WB140TF-250DCZ

C(D)Q2WB, Cilindro compacto, Doble efecto, doble vástago, Gran diámetro con ranura de montaje para auto-switch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2WB140TF-250DCZ
Rubix:799235923000
fabricante:CDQ2WB140TF-250DCZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro140 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2WB140TF-250DCZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción total del peso del cilindro de entre 5 -13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soportes en dos superficies. Diseñados para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolor y fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switches garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejoras en materia de salud y seguridad tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.

Cualidades

Compacto, doble efecto, doble vástago, gran diámetro Diámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200 Rango estándar de carrera (mm): 10 a 300 Roscas de puerto: Rc, NPT, G Puede montar auto-switches pequeños en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro140 mm
Carrera de cilindro250 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
519,33 € Sin IVA
/ unidad
628,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días