Referencias
SMC:CDQ2A50TF-30DCMZ
Rubix:798957673000
fabricante:00789196

Resumen técnico
| Tipo | compact cylinder cdq2a50tf-30dcmz |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Detalles de producto : CDQ2A50TF-30DCMZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar los auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo
Cualidades
•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Admite auto switch
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Admite auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | compact cylinder cdq2a50tf-30dcmz |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminium alloy (cylinder tube) / carbon steel (piston rod for ø32 to ø63, hard chrome plating) |
| Diámetro de escariado | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,60 € Sin IVA
/ unidad
107,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días