CQ2B25-40DM 00090978

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B25-40DM
Rubix:751609351043
fabricante:CQ2B25-40DM
EAN:3618035692021
brand logo

Resumen técnico

Tipocq2-z
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B25-40DM 00090978


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x85x40 mm
Peso neto207 g
Tipocq2-z
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
43,49 € Sin IVA
/ unidad
52,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días