MGPL50TF-200Z

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPL50TF-200Z
Rubix:799250374000
fabricante:00936142
EAN:3618035916134
SMC CYLINDER MGPL50TF-200Z

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPL50TF-200Z


El nuevo modelo MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta el 17% con respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como la manipulación de materiales, el levantamiento y la detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, según el diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
770,15 € Sin IVA
/ unidad
931,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días