MGPM20TF-75AZ

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGPM20TF-75AZ
Rubix:798663410000
fabricante:01125753
EAN:3618035907804
brand logo
Resumen técnico
Tipocojinete de deslizamiento; doble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGPM20TF-75AZ


En SMC hemos "rodado" una actualización de nuestro cilindro guía de la serie MGP, que ahora es más pequeño y cuenta con nuevas características. El nuevo MGP-Z es testimonio de nuestro compromiso de invertir en investigación y desarrollo continuos para perfeccionar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los productos SMC. La MGP-Z es hasta un 17% más ligera y ofrece un ahorro de espacio gracias a unas barras guía más cortas, sin que ello afecte a la variedad de funciones, robustez y rendimiento de calidad de la serie original. Otra característica clave del desarrollo reciente es que ahora los interruptores automáticos redondos pueden instalarse directamente en el cilindro MGP-Z, lo que elimina la necesidad de soportes de montaje y reduce los costes de mano de obra. El problema habitual de los autointerruptores mal colocados también se mitiga cuando se utiliza el autointerruptor de estado sólido con indicación de dos colores de SMC, el D-M9*W. La MGP-Z tiene muchas opciones de características estándar, incluyendo tres tipos de cojinetes, cuatro diseños de montaje, canalización desde dos direcciones y ofrece versiones sin cobre y sin flúor. Adecuado para muchas industrias, como la automatización general y la automoción, tiene varias aplicaciones, como empujador y elevador suave, carga lateral actuando como tope donde se aplica un choque o minimizando el desplazamiento de la placa.
MGP-AZ, Cilindro compacto con guías, Amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Peso neto1120 g
Tipocojinete de deslizamiento; doble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,48 Sin IVA
/ unidad
390,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días