HRSH250-WF-40-AMT

Large Type, Water-cooled 400 V Type - HRSH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRSH250-WF-40-AMT
Rubix:799241824000
fabricante:HRSH250-WF-40-AMT
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRSH250-WF-40-AMT


Outstanding energy saving effect with the triple inverter

Cualidades

Cooling capacity: 11.5 to 24 kW Temperature stability: ±0.1 °C Set temperature range: 5 to 35 °C Triple inverter With heating function and self-diagnosis.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.2 °C
Temperatura máx.45 °C
Altura1235 mm
Tensión380/415 V
Capacidad42 l
Caudal mínimo de agua25 l/min
Caudal máximo de agua130 l/min
Conexión de aguag1 ''
Modelohrsh250-wf-40-amt
Presión de servicio máx.5 bar
35.583,45 € Sin IVA
/ unidad
43.055,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días