Referencias
Elesa+Ganter:CFA.65 B-M6
Rubix:798577750000
fabricante:422211
EAN:4045525056725




Resumen técnico
| Tipo | bisagra (tecnopolímero) con casquillos y orificio roscado |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Detalles de producto : CFA.65 B-M6 BISAGRA
Bisagras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Tipo | bisagra (tecnopolímero) con casquillos y orificio roscado |
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 6 mm |
| Anchura | 64 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,86 € Sin IVA
/ unidad
10,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días