Referencias
Elesa+Ganter:422231
Rubix:798579056000
EAN:4045525056749



Documentos
Detalles de producto : CFA.65 SH-6 BISAGRA
Bisagras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Tipo | bisagra |
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro | 5 mm |
| Anchura | 64 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,06 € Sin IVA
/ unidad
7,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
