Referencias
Elesa+Ganter:425822
Rubix:798742725000
EAN:8055007113606




Resumen técnico
| Tipo | cfm.60-sl-ch-6 |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Detalles de producto : 425822 CFM.60-SL-CH-6
Bisagras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Tipo | cfm.60-sl-ch-6 |
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro | 6 mm |
| Anchura | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,84 € Sin IVA
/ unidad
9,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días