Referencias
Elesa+Ganter:CFH.50 CH-6
Rubix:798276875000
fabricante:424021
EAN:4045525060067




Resumen técnico
| Tipo | bisagra |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : CFH.50 CH-6 424021
Bisagras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Tipo | bisagra |
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable |
| Norma | no estándar |
| Diámetro | 6 mm |
| Anchura | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días