Referencias
INA:NKS32-XL
Rubix:820400032022
fabricante:0507700120000
EAN:4054363051854


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : NKS32-XL
Rodamientos de agujas NKS, serie pesada
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), caminos de rodadura optimizados. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Serie | nks..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 43500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 38000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,38 € Sin IVA
/ unidad
53,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días