Referencias
INA:NA4904-2RSR-XL
Rubix:798059422000
fabricante:0507751970000
EAN:4012802735024


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NA 4904 2RS XL
Rodamientos de agujas NA49..-2RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en ambos lados
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 79 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,61 € Sin IVA
/ unidad
57,61 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h