Referencias
INA:HN1816
Rubix:798230821000
fabricante:0000368540000
EAN:4054364228439


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : HN1816
Rodamientos de agujas con casquillo estirado y extremos abiertos HN, juego completo de agujas, según DIN 618-1/ISO 3245
Casquillos de agujas con fondo HN, sin jaula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | hn |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,48 € Sin IVA
/ unidad
12,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días