Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Diámetro interior | 17 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 30 mm |
Anchura | 23 mm |
Diámetro interior | 17 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 30 mm |
Anchura | 23 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | NA69..-XL |
Jaula | Estándar |
Velocidad de referencia | 10500 rpm |
Velocidad límite | 20000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 21100 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h