NKI28/30-XL


Rodamientos de agujas NKI

Referencias
ina:NKI28/30-XL
rubix:798138926000
fabricante:0507621760000
ean:4012802322941
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI28/30-XL


Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x42x42 mm
Peso neto154 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Serienki..-xl
Materialsteel
Jaulaotros
Velocidad de referencia7600 rpm
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r63000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr39000 N
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,28 Sin IVA
/ unidad
63,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días