NA4909-2RSR-XL

Rodamientos de agujas NA49..-2RSR

Ver información técnica
Referencias
INA:NA4909-2RSR-XL
Rubix:798493407000
fabricante:0507752510000
EAN:4012802216943
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA4909-2RSR-XL


Rodamientos de agujas NA49..-2RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en ambos lados
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x68x68 mm
Peso neto290 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura23 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Carga estática básica, radial - C0r59000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,52 Sin IVA
/ unidad
99,85 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días