HK2016-2RS-L271

Casquillo de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:HK2016-2RS-L271
Rubix:798797624000
fabricante:0007009830968
EAN:4047643187039
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK2016-2RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Casquillos de agujas con fondo HK...-2RS, obturación de labio en ambos lados, según DIN 618

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3297

Aplicaciones

Bearing with reduced radial volume.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x26x26 mm
Peso neto17 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura16 mm
Seriehk..-2rs
Jaulaacero
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r12100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8600 N
Holgura del rodamientocn
9,48 € Sin IVA
/ unidad
11,47 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días