K 65X70X20

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:K 65X70X20
Rubix:798793739000
fabricante:10377
EAN:7316571006949
SKF NEEDLE CAGE K 65X70X20

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K 65X70X20


De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x70x70 mm
Peso neto56 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura20 mm
Seriek
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r76.5 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29.2 N
Holgura del rodamientocn
35,18 € Sin IVA
/ unidad
42,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días