K30X35X17-B/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K30X35X17-B/0-7
Rubix:820003020022
fabricante:0007684486063
EAN:4047643030342
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K30X35X17-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Jaula de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x35x35 mm
Peso neto19 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura17 mm
Seriek
Velocidad de referencia8300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r34000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19600 N
Holgura del rodamientocn
9,16 € Sin IVA
/ unidad
11,08 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h