K25X30X26-ZW-A/0-7

Corona de agujas K..-ZW

Ver información técnica
Referencias
INA:K25X30X26-ZW-A/0-7
Rubix:798401503000
fabricante:0005720396063
EAN:4012802721591
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K25X30X26-ZW-A/0-7


Corona de agujas K..-ZW, de dos hileras
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x30x30 mm
Peso neto31 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura26 mm
Seriek..-zw
Jaulaacero
Velocidad de referencia10400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r35500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21400 N
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,21 Sin IVA
/ unidad
22,03 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días