RNA 4907 2RS XL

Rodamientos de agujas RNA49..-2RSR

Ver información técnica

Referencias

INA:RNA4907-2RSR-XL
Rubix:798189541000
fabricante:0507748590000
EAN:4012802701739
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA 4907 2RS XL


Rodamientos de agujas RNA49..-2RSR, serie de medidas 49, obturaciones de labio en ambos lados
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x55x55 mm
Peso neto107 g
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura20 mm
Serierna..-2rsr-xl
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r39500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
54,35 € Sin IVA
/ unidad
65,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días