NAO30X47X16

Rodamiento radial de rodillos RNAO..-TV

Ver información técnica
Referencias
INA:NAO30X47X16
Rubix:821203016022
fabricante:0000108120000
EAN:4012802710373
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NAO30X47X16


Rodamiento de agujas con bordes y sin anillo interior. Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +120°C.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x47x47 mm
Peso neto109 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Serienao
Materialsteel
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,22 Sin IVA
/ unidad
84,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días