Referencias
Festo:MS6-LFM-AI
Rubix:799147336000
fabricante:547922
EAN:4052568093105

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4; 3/8; 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LFM-AI
Cartucho Micro Filter MS6-LFM-AI Tamaño=6, Serie=MS, Grado de filtración=0,01 µm, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Nota sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Cumple con RoHS)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4; 3/8; 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | micro-filter cartridge ms6-lfm-ai 547922 |
| Material | fibras de borosilicato |
| Tasa de flujo volumétrico | 400 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | g1/4; g3/8; g1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,37 € Sin IVA
/ unidad
69,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días