AFM20-F02-D

Separador de gotas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFM20-F02-D
Rubix:799157653000
fabricante:02104051
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.3 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFM20-F02-D


Separador de gotas de tipo modular
Cumple con la norma ISO 8573-1:2010
Índice de filtración nominal 0,3 µm
Caudal máximo hasta 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).

Cualidades

-Separador de gotas
Se puede utilizar en un diseño modular más compacto
La cubeta se puede acoplar y desacoplar con una sola mano
Estructura a prueba de giros en estado presurizado para la extracción de la cubeta
Grifo de vaciado estándar para el vaciado con un solo toque
Diseño rentable y de aspecto limpio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.3 µm
Materialzinc fundido a presión (cuerpo)
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
47,88 Sin IVA
/ unidad
57,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días