Referencias
Aventics:R412009018
Rubix:799190233000
fabricante:R412009018
EAN:3661475989817


Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.3 µm |
Detalles de producto : AS5-FLP-G034-PBP-HO-00,30 [R412009018]
Prefiltro. Serie AS5-FLP.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.3 µm |
| Material | poliamida / policarbonato |
| Tasa de flujo volumétrico | 2200 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,80 € Sin IVA
/ unidad
451,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días