Referencias
Festo:MS12-LFP-E
Rubix:798199406000
fabricante:537144
EAN:4052568088019

Documentos
Detalles de producto : MS12-LFP-E
Filter cartridge MS12-LFP-E For MS series, degree of filtration: 40 µm Size=12, Series=MS, Grade of filtration=40 µm, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=295 g
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 352 g |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tipo | filterpatroon ms12-lfp-e 537144 |
| Material | sintered bronze |
| Tasa de flujo volumétrico | 16000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0.8 bar |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | aansluitplaat/connector: g1; g1 1/4; g1 1/2; g2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,77 € Sin IVA
/ unidad
59,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días