Referencias
Tecnoair:TF0076XS
Rubix:799044315000


Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : FILTRO LINEA TF0076XS
Las partículas de aire, el vapor de agua y otros gases químicos entran en el interior del compresor. Después de comprimirse en el compresor, estos compuestos se ven concentrados resultando más destructivos.
La calidad del aire comprimido es esencial para el buen funcionamiento de las instalaciones. Los filtros de aire comprimido, comúnmente llamados filtros para aire comprimido en línea, son utilizados para eliminar estos contaminantes.
Al disponer de un aire seco y limpio, se protege la instalación, reduciendo los costos de mantenimiento y aumentando la calidad final del producto.
Los tipos de filtros para aire comprimido varían según la aplicación, el nivel de presión y el tipo de contaminante.
En la carcasa puede instalarse una amplia gama de purgadores de condensado e indicadores de caída de presión.
Para cumplir con los requisitos de calidad del aire comprimido según la norma ISO 8375-1 de su aplicación, se encuentran disponibles 5 grados de filtración.
La calidad del aire comprimido es esencial para el buen funcionamiento de las instalaciones. Los filtros de aire comprimido, comúnmente llamados filtros para aire comprimido en línea, son utilizados para eliminar estos contaminantes.
Al disponer de un aire seco y limpio, se protege la instalación, reduciendo los costos de mantenimiento y aumentando la calidad final del producto.
Los tipos de filtros para aire comprimido varían según la aplicación, el nivel de presión y el tipo de contaminante.
En la carcasa puede instalarse una amplia gama de purgadores de condensado e indicadores de caída de presión.
Para cumplir con los requisitos de calidad del aire comprimido según la norma ISO 8375-1 de su aplicación, se encuentran disponibles 5 grados de filtración.
Cualidades
• Una gama más amplia con diferentes modelos y caudales, incluyendo tamaños de hasta 2” y 3”
• Diseño conveniente para el montaje de varios filtros y en la pared
• Sistema antivibratorio AVELOCK
• Media filtrante de fieltro, en lugar de espuma, para mejorar la resistencia térmica
• Protección anticorrosión interna X2-COAT
• Diseño conveniente para el montaje de varios filtros y en la pared
• Sistema antivibratorio AVELOCK
• Media filtrante de fieltro, en lugar de espuma, para mejorar la resistencia térmica
• Protección anticorrosión interna X2-COAT
Aplicaciones
• Aplicaciones industriales generales
• Industria automovilística
• Industria electrónica
• Industria alimenticia y de bebidas
• Industria química
• Industria petroquímica
• Industria del plástico
• Pintura
• Industria automovilística
• Industria electrónica
• Industria alimenticia y de bebidas
• Industria química
• Industria petroquímica
• Industria del plástico
• Pintura
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,32 € Sin IVA
/ unidad
247,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días