Referencias
Festo:MS9-LFM-G-AUV
Rubix:798204016000
fabricante:564049
EAN:4052568211318

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | ohne '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS9-LFM-G-AUV
Filtro ultrafino MS9-LFM-G-AUV Filtro 0,01 µm, cuba metálica, purgador de condensados totalmente automático, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensados=(* automático, * manual monostable)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | ohne '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | die-cast aluminum, pa, borosilicate fiber, wrought aluminum alloy, pa, nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,16 € Sin IVA
/ unidad
503,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días