Referencias
Festo:MS6-LFM-A
Rubix:798129290000
fabricante:532909
EAN:4052568005306

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LFM-A
Cartucho microfiltro MS6-LFM-A para la serie MS, grado de filtración: 0.01 µm Tamaño=6, Serie=MS, Grado de filtración=0,01 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x60x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47,02 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | micro-filter cartridge ms6-lfm-a 532909 |
| Material | fibra de borosilicato |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | g 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,90 € Sin IVA
/ unidad
59,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días