Referencias
INA:KWVE20-B-E-V0-G1
Rubix:799039842000
fabricante:0658220990120


Resumen técnico
| Precarga | v0 (sehr kleine vorspannung: sehr geringer abstand bis nahezu spielfrei) |
|---|---|
| Anchura | 71.4 mm |
| Longitud | 59 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWVE20-B-E-V0-G1
Carros KWVE. . -B-E, carro estándar, de cuatro hileras, de complemento completo, tipo expandido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Precarga | v0 (sehr kleine vorspannung: sehr geringer abstand bis nahezu spielfrei) |
| Anchura | 71.4 mm |
| Longitud | 59 mm |
| Altura en carril | 28 mm |
| Precisión | g1 |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,62 € Sin IVA
/ unidad
188,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días