Referencias
INA:KWVE20-B-S-V1-G2
Rubix:798695691000
fabricante:0125089260230
EAN:4054362975786

Documentos
Detalles de producto : KWVE20-B-H-V1-G2
Corrosion-resistant design possible, four row
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 368 g |
|---|---|
| Anchura | 44 mm |
| Longitud | 5880 mm |
| Altura en carril | 30 mm |
| Precisión | g2 |
| Material | hardened steel |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,03 € Sin IVA
/ unidad
190,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
