Referencias
INA:KWVE45-B-V1-G3
Rubix:798284232000
fabricante:0180750610240
EAN:4054366329585

Documentos
Detalles de producto : KWVE 45 B G3 V1
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3400 g |
|---|---|
| Precarga | v1 (leicht) |
| Anchura | 120 mm |
| Longitud | 140.6 mm |
| Altura en carril | 60 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,31 € Sin IVA
/ unidad
314,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días