Referencias
THK:SHS30V1SS
Rubix:963300003087

Documentos
Detalles de producto : BLOCK SHS30VSSGK
Since each row of balls is arranged at a contact angle of 45°, this model can be used in all directions.
With this type, the LM block has a smaller width (W) and tapped holes. Used in places where the space for table width is limited.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 60 mm |
|---|---|
| Longitud | 106 mm |
| Altura en carril | 42 mm |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,47 € Sin IVA
/ unidad
240,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
