Referencias
NSK:PAU-12-TRS-K
Rubix:798076322000

Documentos
Detalles de producto : PAU 12 TRS K1
Light weight, compact and easy to use NSK miniature linear guides ensure smooth operation.
Cualidades
•Smooth motion
Light weight
Low dust emission
Light weight
Low dust emission
Aplicaciones
Machine tools;semiconductor manufacturing equipment;general industrial devices;medical equipment
Información técnica
Atributos
| Anchura | 27 mm |
|---|---|
| Longitud | 800 mm |
| Altura en carril | 13 mm |
| Material | stainless steel |
| Tamaño de diseño | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,93 € Sin IVA
/ unidad
84,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
