Referencias
INA:KWVE35-B-L-V1-G3
Rubix:798313296000
fabricante:0174213730240
EAN:4054366325402





Documentos
Detalles de producto : KWVE 35 B L G3 V1
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2614 g |
|---|---|
| Precarga | 15 |
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Altura en carril | 48 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,63 € Sin IVA
/ unidad
314,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días