Referencias
INA:RWU55-E-HL-V3-G3
Rubix:798237859000
fabricante:0182936381440

Documentos
Detalles de producto : RWU 55 EHL G3 V3
Circular roller bearing
Roller guide trolley, full-rolling
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6340 g |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 210.7 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | hardened steel (saddle plate);plastic (return element, plug) |
| Tamaño de diseño | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,79 € Sin IVA
/ unidad
851,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
