Referencias
INA:KWVE35-B-V1-G1
Rubix:798761834000
fabricante:0174205550220

Documentos
Detalles de producto : KWVE-35-B-G1-V1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1800 g |
|---|---|
| Anchura | 112 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Altura en carril | 48 mm |
| Precisión | g1 |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,32 € Sin IVA
/ unidad
277,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
