Referencias
INA:KWVE25-B-SN-V0-G4
Rubix:798242568000
fabricante:0114020320150

Documentos
Detalles de producto : KWVE 25 BSN G4 V0
Carros KWVE. . -B-SN, estrechos, de perfil bajo, de cuatro hileras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470 g |
|---|---|
| Precarga | v0 |
| Anchura | 48 mm |
| Longitud | 83.3 mm |
| Altura en carril | 31 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,98 € Sin IVA
/ unidad
176,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
