BLOCK NAH25ANZ

Patin para Guía Lineal a Bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:NAH25ANZ
Rubix:798473704000
brand logo

Resumen técnico

Precarga40 µm
Anchura48 mm
Longitud79 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BLOCK NAH25ANZ


Las guías lineales de las series NH y NS ofrecen una alta precisión en combinación con capacidades de carga extremadamente altas. Alta precisión significa tanto un posicionamiento preciso como un mejor rendimiento, a la vez que también se garantiza un funcionamiento silencioso.  Estas guías son utilizadas para una amplia variedad de tareas incluyendo aplicaciones de Tecnología Médica, la industria de Semiconductores, la Metrología, y otras maquinaria en general.
Patin para Guía Lineal a bolas NH, Disposición patin cuadrado, Precarga Ligera

Cualidades

•Long operating life
High speed
Wide variety

Información técnica


Atributos
Precarga40 µm
Anchura48 mm
Longitud79 mm
Altura en carril40 mm
Materialspecial high carbon steel
Tamaño de diseño25 mm
128,63 € Sin IVA
/ unidad
155,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días