CARRO HERRAMIENTAS ROJO 6 CAJONES ROLL.6M3A

CARRO HERRAMIENTAS ROJO 6 CAJONES ROLL.6M3A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:ROLL.6M3A
Rubix:798968901000
EAN:3662424167942
brand logo

Resumen técnico

Número de cajones6
Carga admisible800 kg
Anchura779 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CARRO HERRAMIENTAS ROJO 6 CAJONES ROLL.6M3A


• Carros 6 cajones: - 3 cajones altura 60 mm, 2 cajones altura 130 mm, 1 cajón de una altura: 200 mm.
• Amplia superficie de trabajo de polipropileno cargado fibra. 2 empuñaduras integradas.
• Fachada de cajones basculante de polipropileno con ganchos de seguridad.
• Soporte frasco incluido (se puede posicionar a la derecha o a la izquierda).
Dimensiones, ruedas y superficie de trabajo incluida (L x P x A): 748 x 515 x 970 mm.
Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
Peso: 53,50 kg

Información técnica


Atributos
Número de cajones6
Carga admisible800 kg
Anchura779 mm
Profundidad421 mm
Altura972 mm
Materialmetal (cuerpo); polipropileno (superficie de trabajo)
Número de elementos15
Colorrojo
683,58 € Sin IVA
/ unidad
827,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días