CARRO DE TALLER 179N-7-220 220 PZ

Carro de taller Hazet

Ver información técnica

Referencias

Hazet:179N-7/220
Rubix:799288444000
EAN:4000896220267
brand logo

Detalles de producto : CARRO DE TALLER 179N-7-220 220 PZ


Carro de taller tipo 179N-7/220 con surtido de 219 piezas

Características: construcción robusta de chapa de acero con 7 cajones de extracción unilateral (5 x 81; 2 x 166 mm de altura), con guías sobre bolas, totalmente extraíbles, bloqueo central y final, así como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha, con autocierre. La versión básica viene equipada con un separador en cada cajón. Los laterales disponen de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias a los laterales instalados de acuerdo al tamaño del carro. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Con ruedas fijas grandes, de alta resistencia y que no dejan huella (Ø 125 mm), 2 de ellas orientables (Ø 125 mm), con freno de rueda (parada total) en ambos lados para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todas las ruedas vienen provistas de protección contra el enrollamiento de hilos que protege los alojamientos de la suciedad y los hilos. Todas las esquinas de los laterales del vehículo están provistos con protegecantos continuos. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo de color azul Hazet, cajones de color negro.

Volumen de suministro:
1 módulo de herramientas destornilladores, 31 piezas compuesto por:
7 destornilladores para tornillos de cabeza plana 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 12 mm
3 destornilladores para tornillos de estrella PH 1; 2; 3
10 destornilladores para tornillos con cabeza TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 destornillador, corto, para tornillos de cabeza plana 5,5 mm
1 destornillador, corto, para tornillos de cabeza de estrella PH 2
1 juego de llaves Allen, 9 piezas 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 módulo de herramientas de accionamiento, 77 piezas compuesto por:
1 carraca reversible 1/4"
12 llaves de vaso hexagonal de 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
11 llaves de vaso hexagonal largo de 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 llaves de vaso con punta de atornillar 1/4" con recubrimiento de TiN 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 llaves de vaso con punta de atornillar 1/4" con recubrimiento de TiN, plano, 3,5; 5,5; 8 mm
2 llaves de vaso con punta de atornillar 1/4", con recubrimiento de TiN PH 1; 2
2 llaves de vaso con punta de atornillar 1/4", con recubrimiento de TiN PZ 1; 2
1 pieza ampliadora de 1/4" a 3/8"
1 mango en T con pieza corrediza de 1/4"
2 alargaderas 1/4" 55; 147 mm
1 junta cardán de 1/4"
1 mango insertable de 1/4"
1 carraca reversible 1/2"
17 llaves de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 llaves de vaso hexagonal de fuerza 1/2" 17; 19 mm
7 llaves de vaso con punta de atornillar 1/2", con recubrimiento de TiN hexágono interior 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
1 pieza ampliadora de 1/2" a 3/4"
1 pieza reductora 1/2" a 3/8"
1 mango en T con pieza corrediza de 1/2"
2 alargaderas 1/2" 123; 248 mm
1 alargadera cardán de 1/2" 46 mm
1 junta cardán de 1/2"
1 módulo de herramientas llaves para tornillos, de 33 piezas, compuesto por:
8 llaves fija doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
8 llaves estrella de dos bocas 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 módulo de herramientas manuales de 17 piezas compuesto por:
2 destornilladores hexagonal de vaso de 6; 7 mm
1 llave de estrella doble, abierta, 10 x 11 mm
2 cortafríos 150; 200 mm
1 granete 120 mm
5 extractores de pasadores 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 rasqueta plana 270 mm
1 martillo de superficie blanda 40 mm
1 martillo de cerrajero 600 g
1 detector de voltaje 3-48 V
1 cinta métrica 5 m
1 cepillo para pinzas de freno 225 mm
1 surtido de puntas de 1/4" de 36 piezas compuesto por:
3 puntas 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm
7 puntas de estrella PH 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3
7 puntas de estrella PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3
4 puntas de hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm
1 juego de brocas espirales, 25 piezas , Ø 1-13 mm y aumento de 0,5 mm

Información técnica


Atributos
3625,20 € Sin IVA
/ unidad
4386,49 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días