Referencias
INA:KWVE25-B-HL-V0-G3
Rubix:799033487000
fabricante:0127396000140


Resumen técnico
| Precarga | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Anchura | 48 mm |
| Longitud | 109.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWVE25-B-HL-V0-G3
Almohadillas de fila de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 939 g |
|---|---|
| Precarga | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
| Anchura | 48 mm |
| Longitud | 109.1 mm |
| Altura en carril | 40 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,20 € Sin IVA
/ unidad
234,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días