Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Transmisión
Tecnología lineal
Guías lineales
Guías de rail perfilado
Carro guía de bolas
BLOCK SSR35XWSSGK
BLOCK SSR35XWSSGK
LM Block
Referencias
thk:
SSR-35-X-W1-SS
rubix:
978350010087
Resumen técnico
Precisión
P;SP;UP
Anchura
70
mm
Longitud
110.9
mm
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : BLOCK SSR35XWSSGK
Cualidades
•Ideal Four Raceway, circular-arc groove, two-point contact structure
Superb error-absorbing capability with the DF design
Accuracy averaging effect by absorbing mounting surface error
Large permissible load and high rigidity
Low friction coefficient
Aplicaciones
Surface Grinder;Electric Discharge Machine;High-Speed Transfer Equipment;NC Lathe;Injection moulding Machine;Woodworking Machine;Semiconductor Manufacturing Equipment; Inspection Equipment;Food-Related Machine;Medical Equipment
Información técnica
Atributos
Precisión
P;SP;UP
Anchura
70
mm
Longitud
110.9
mm
Altura en carril
36.5
mm
Modelo
SSR-XW
Material
Martensite Stainless Steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
236,31
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h