Referencias
Ref. sustituida:KWE20-V0-G4
INA:KWVE20-B-V0-G4
Rubix:798079556000
fabricante:0124487610150
EAN:4054362976431






Resumen técnico
| Precarga | v0 (leichtes spiel bis kein spiel) |
|---|---|
| Anchura | 63 mm |
| Longitud | 71.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWVE 20 B G4 V0
Almohadillas de fila de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 465 g |
|---|---|
| Precarga | v0 (leichtes spiel bis kein spiel) |
| Anchura | 63 mm |
| Longitud | 71.4 mm |
| Altura en carril | 30 mm |
| Precisión | g4 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,75 € Sin IVA
/ unidad
179,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días